Fini mjerni sat zaštićen od udarca 1/58 mm

Artikl br.: 433405 1/58
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 19,40 € kom.
  • 25,33 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Norma proizvođača
Mjerno područje 1 mm
Vrijednost skale 0,001 mm
Očitavanje po okretu kazaljke 0,2 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja) 5 µm
Snaga mjerenja 0,9 N - 1,5 N
Mjerna tehnika analogno
⌀ kućišta 58 mm
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 433405 1/58
EAN / GTIN 4946368842028
Broj proizvođača 2109AB-10

Opis

Izvedba:

Stabilno kućište od mjedi, mat kromirano, s neslomljivim staklom za sat.
Stezna drška ⌀ 8 mm h6, kaljena i brušena.
Vrlo precizna izvedba.
Najvažnija mjesta mjernog mehanizma imaju ležajeve od dragulja.
Središnja kazaljka za očitavanje 1/1000 mm.
Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli.
Skoro konstantna mjerna sila po cijelom mjernom području.
Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi