• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatischer Körner, Ø 3,5 mm, 20 - 50 N

Artikel-Nr.: 430 129
Preis pro 1 Stück
Netto: 23,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 430 129
EAN / GTIN 4049002024122
Herstellernummer 430 129
L-Nummer L70030 186
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Vorbereiten und exakten Markieren eines Bohrpunktes, um ein Verlaufen der Bohrerspitze zu vermeiden
  • automatisches Auslösen durch speziellen Federmechanismus
  • vielseitige Einsatzmöglichkeit auch in beengten Räumen, da ein Hammerschlag nicht benötigt wird
  • selbstschlagend
  • Schlagkraft einstellbar
  • Austauschbare, gehärtete Spitze
  • hergestellt aus Spezial-Werkzeugstahl, Oberfläche galvanisiert
  • Auslieferung mit Euro-Loch-Aufhängung zur Präsentation an SB-Wänden

Merkmal:

  • Gewicht: 38 g
  • Länge: 98 mm
  • Breite: 12 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Ausführung: vernickelt
  • Durchmesser Spitze: 3.5 mm
  • Schaft Ø: 11 mm
  • Schlagkraft: 20 – 50 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb