• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nachrüstsatz clip-step für GFK/Alu-Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 2x12 Stufen

Artikel-Nr.: 41539
Preis pro 1 Stück
Netto: 270,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Tiefe 0,08 mm
Begehbarkeit beidseitig
Norm DIN EN 131
Produktart Spezialleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 41539
EAN / GTIN 4031405415393
Herstellernummer 041539
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werden Sie den gestiegenen Anforderungen an die Arbeitssicherheit gerecht und sorgen für optimierte Rutschhemmung, sicheren Tritt und komfortablen Stand auf unseren Stufenleitern
  • Die Trittauflage aus geriffeltem Kunststoff wird vollflächig und passgenau auf die Stufe aufgeclippt und kann rückstandsfrei, ohne Beschädigung der Leiter wieder entfernt werden
  • Die clip-step Trittauflage wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur laut DIN EN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht und funktioniert so als optische Kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter
  • Als Zubehör einzeln für 11,00 Euro ohne MwSt./Stück (unverbindliche Preisempfehlung) für Ihre Stufenleiter erhältlich

Merkmal:

  • Anzahl Trittauflagen im Set: 20
  • Breite: 85 mm
  • Höhe: 23 mm
  • Länge: 638 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Rutschhemmung: clip-step
  • Set für Leitern mit Stufenanzahl: 2x12
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb