Beschreibung:
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Merkmal:
- Anzahl, Zöpfe: 18 Stück
- Verpackungen: POS-Verpackung
- RPM, max.: 12500 RPM
- RPM, opt., von: 6300 RPM
- RPM, opt., bis: 12500 RPM
- Aufnahmesystem: Gewinde
- Ø Besatzmaterial: 0.8 mm
- ø Außen metrisch: 65 mm
- Ø Gewinde: M14x2
- Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
- Korngröße: keine Angabe
- Länge, Besatz: 22 mm
Vorteil:
- Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
- Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Gusseisen
- Stahlguss
- Stahl, Stahlguss
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Passend für:
Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
Hinweis:
Für Verpackungseinheit 5 Stück Bezeichnung bitte ohne Zusatz ″POS″ angeben.
Bürsten der Ausführung DIA werden mit VE = 1 Stück geliefert.
Korngröße DIA 270 = D 64, Korngröße DIA 400 = D 46