• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bandschleifervorsatzarm BSVAK 9/9X305 Bandlänge: 305 mmxBreite: 9-12 mm

Artikel-Nr.: 4007220544891
Preis pro 1 Stück
Netto: 163,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kontaktarm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220544891
EAN / GTIN 4007220544891
Herstellernummer 84200316
L-Nummer L51050 429
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Bandschleifvorsatz ist auf der jeweiligen Antriebsmaschine oder dem Handstück schwenkbar und ermöglicht dadurch ein flexibles Anpassen an die individuelle Arbeitssituation. Kurzer Bandschleifvorsatzarm mit Gleitkissen zum Auflegen und mit Rollengröße 9x9 mm für Bänder mit einer Bandlänge von 305 mm und einer Bandbreite von 9 oder 12 mm.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BSVAK 9/9 x 305
  • Einsetzbare Bandbreite: 9, 12
  • Breite metrisch: 9 mm
  • Einsetzbare Bandbreite: 305
  • Nettogewicht: 0.075 kg
  • ø Rolle metrisch: 9 mm

Vorteil:

  • Einfacher, schneller Bandwechsel durch Federspannung.
  • Hochpräzise Bandführung durch verstellbare Bandspannkraft und arretierbaren Bandarm.
  • Robuste Stahlausführung.
  • Ausnutzung der vollen Rollenbreite.
  • Extrem schmale Befestigungslaschen an der Stirnrolle.