Rameno nástavce pásové brusky BSVAK 9/9X305 délka pásu: 305 mm x šířka: 9-12 mm

Artiklové číslo: 4007220544891
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220544891
EAN / GTIN 4007220544891
Číslo výrobce 84200316
L-číslo L51050 429
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Brusný nástavec pásu lze otočit na příslušném pohonu nebo rukojeti, a tím umožnit flexibilní přizpůsobení individuální pracovní situaci. Krátké rameno brusného pásu s posuvnou podložkou pro umístění na řemen a s válečkem velikosti 9x9 mm pro pásy o délce pásu 305 mm a šířce pásu 9 nebo 12 mm.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSVAK 9/9 x 305
  • Použitelná šířka pásma: 9, 12
  • Metrika šířky: 9 mm
  • Použitelná šířka pásma: 305
  • Čistá hmotnost: 0075 kg
  • Metrický průměr válce: 9 mm

Výhoda:

  • Jednoduchá, rychlá výměna řemenu díky pružinovém napětí.
  • Vysoce přesné vedení řemenu díky nastavitelné napínací síle řemene a uzamykatelnému ramenu řemenu.
  • Robustní ocelová konstrukce.
  • Využití celé šířky role.
  • Extrémně úzké montážní výčnělky na čelním válci.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku