• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste gezopft KBG Ø 125x15 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220531167
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,55 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Kegelbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220531167
EAN / GTIN 4007220531167
Herstellernummer 43317001
L-Nummer L51510 103
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD TOOLS-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 28 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • RPM, max.: 15000 RPM
  • RPM, opt., von: 7500 RPM
  • RPM, opt., bis: 12000 RPM
  • Breite metrisch: 15 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 125 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 19 mm

Vorteil:

  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenkanten, Rillen und Nuten.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)