Omschrijving:
Agressief werkende borstel. Uitstekend geschikt voor zware borstelwerkzaamheden zoals het ontbramen, reinigen, ontroesten en verwijderen van oxidatie, alsmede het verwijderen van lasspetters. Staaldraad is het meest gangbare belegmateriaal. Borstels met het belegmateriaal staaldraad zijn bijzonder goed geschikt voor oppervlaktebewerking en voor het ontbramen. Speciale PFERD-draad heeft een hoge trek- en buigvastheid. Deze garandeert een optimale slijtage van de draad en een hoge standtijd, ook bij extreme borsteltoepassingen. Staaldraad is bestand tegen temperaturen tot 300 °C.
Kenmerk:
- Aantal, draadeinden: 28 Stück
- Verpakkingen: POS-verpakking
- RPM, max.: 15000 RPM
- RPM, opt., van: 7500 RPM
- RPM, opt., tot: 12000 RPM
- Breedte metrisch: 15 mm
- Opnamesysteem: Schroefdraad
- Ø belegmateriaal: 0.5 mm
- ø buiten metrisch: 125 mm
- Ø schroefdraad: M14x2
- Belegmateriaal: Staaldraad (ST)
- Lengte, beleg: 19 mm
Voordeel:
- Beschermt de hand tegen scherpe randen en hoeken.
- Ergonomische vorm met Optimal handvat.
- Geen rollen van de bestanden.
- Zachte kunststof aan de buitenkant met een hard, stabiel binnengedeelte.
- Zonder weekmakers.
Toepassing:
- Toepassingsaanbevelingen: Neem a.u.b. de aanbevolen toerentallen in acht. Voor optimale resultaten op krachtige haakse slijpmachines gebruiken.
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
- Bewerkingsopgaven: Reinigen; Ontbramen; Ontroesten; Oxidatie verwijderen; Oxidelagen verwijderen; Verwijderen van lakken; V-naadbewerking; lasnaadbewerking; Hoeknaadbewerking
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Gietijzer
- Gietstaal
- Staal, gietstaal
- Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Gietijzer; Gietstaal; Staal, gietstaal; Staalsoorten met een hardheid > 54 HRC; Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)