• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rotordüse klein Performance 030

Artikel-Nr.: 4.114-018.0
Preis pro 1 Stück
Netto: 76,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.114-018.0
EAN / GTIN 4054278175829
Herstellernummer 4.114-018.0
L-Nummer L00950 183233
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der neue Performance Dreckfräser (Düsengröße 030) bietet geballte Reinigungspower. Interne Leistungsverluste wurden minimiert und die Strahlqualität dafür erheblich verbessert – für eine bis zu 50 Prozent höhere Reinigungs- und Flächenleistung als sein Vorgänger. Und dank rotierendem Punktstrahl erreicht er die 10-fache Reinigungsleistung im Vergleich zu gewöhnlichen Hochdruckdüsen. Mit Keramikdüse und -lagerring für höchste Standzeit. Für Einsätze mit max. 180 bar/18 MPa und 60 °C Wassertemperatur.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 90 x 57 x 57 mm
  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Düsengröße: 30 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg
  • Größe: klein
  • Max. Druck: 180 bar
  • Temperatur: max. 60 °C

Vorteil:

Bis zu 50 % höhere Reinigungs- und Flächenleistung als beim Vorgänger:
  • Enorme Zeitersparnis.
Minimierte Leistungsverluste und Verbesserung der Strahlqualität:
  • Dank höherer Reinigungswirkung werden auch hartnäckige Verschmutzungen entfernt.
Der rotierende Punktstrahl der Rotordüse kombiniert die Vorteile von Punkt- und Flachstrahl:
  • Hohe Reinigungskraft bei gleichzeitig hoher Flächenleistung.
Keramikdüse und Keramiklagerring:
  • Maximale Lebensdauer.
Hohe Reinigungsleistung:
  • Zügige Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb