• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spanneisen mit Kunststoffkappe 14 mm

Artikel-Nr.: 370820 14

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6310
Nutenbreite a 14 mm
Spannhöhe h 0 mm - 33 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1412125
Länge L 125 mm
Breite B 57 mm
Höhe H 49,5 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370820 14
Herstellernummer 376897

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe und unverlierbarem Druckstück.

Vorteil:

Gewichtseinsparung durch leichte Bauweise, variable und schnelle Verstellmöglichkeit im Abstand zum Werkstück. Es sind keine weiteren Spannunterlagen zum Erreichen der benötigten Spannhöhe notwendig. Die Unterlegscheibe ist unverlierbar mit dem Spanneisen verbunden.

Lieferumfang:

Komplett mit Spannschraube DIN 787.