• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grundbacke, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361132 125
Preis pro 1 Stück
Netto: 232,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannfläche glatt
für Wechselbare Einsätze geeignet nein
mit Führungssteg ja
mit Nut ja
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
inkl. Schrauben nein
Inhalt 1 St.
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche gasnitriert
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 624975
EAN / GTIN 4045197812308
Herstellernummer 361132 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundbacken gehärtet (nitriert) (45 HRC).

Verwendung:

Grundbacken zur Montage auf den passenden Schraubstock in Verbindung mit den passenden Schnellwechsel-Aufsatzbacken.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Spannmodule Nr. 361105361110.

Optional extras:

Top jaws No. 362637 and No. 362654362655.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb