{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| maximale Spannkraft bei 150Nm | 25 kN | |
| Gewicht | 20,3 kg | |
| L | 298 mm | |
| B | 125 mm | |
| bmax | 222 mm | |
| bmin | 23 mm | |
| Grundkörperhöhe c | 196,5 mm | |
| Spindelhöhe E | 130 mm | |
| Schienenlänge P | 260 mm | |
| Farbcode für passendes Zubehör | Zentrischspanner | |
| Produktart | Maschinenschraubstock |
| Artikelnummer | 360545 260 | |
| Herstellernummer | 360545 260 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |