{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Backenbreite b | 125 mm | |
| Backenhöhe h | 40 mm | |
| Backenlänge l | 20 mm | |
| n | 15,6 mm | |
| n1 | 80 mm | |
| ⌀ u | 9 (M8) mm | |
| passend zu Farbcode | Zentrischspanner | |
| Produktart | Schraubstock-Backen |
| Artikelnummer | 360558 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001761217 | |
| Herstellernummer | 360558 125 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |