Mehrfachspannschiene 80, Schienenlänge: 260mm

Artikel-Nr.: 360080 260
Rabatt
821,10 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 587,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schienenlänge 260 mm
Länge L 260 mm
Breite B 80 mm
Höhe H 35 mm
Produktart Spannschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360080 260
EAN / GTIN 4045197479983
Herstellernummer 360080 260
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,03 mm.
  • Basisschiene und Backen sind randschichtgehärtet.
  • Kompakte modulare Bauform, hohe Spannkraft bis 20 kN, maximales Anzugsmoment 25 Nm.
  • Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem (Stichmaß 200 mm) serienmäßig, bzw. über Aufspann-/Rasterplatten oder Spannpratzen möglich.
  • Lineal auf der Basisschienenoberfläche ermöglicht schnell wiederholbares Positionieren der Spannaufsätze in der Verzahnung der Spannschiene.
  • Einfaches Spannen über Drehmomentschlüssel.

Verwendung:

  • 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.
  • Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt-Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch bzw. Spanntürmen.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten, Magnetleiste, Werkstückanschlag siehe Nr. 360084 bis 360096. Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 12M10, Spannpratze Nr. 360127

Hinweis:

Drehmomentschlüssel, siehe Nr.656050 Gr. 25, Spannbolzen Nr.360025 Gr. 12M10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte