{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser | 3 mm | |
| Radius | 0,5 mm | |
| Produktart | Nadel | |
| Länge gesamt | 53,5 mm | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 358755 3 | |
| EAN / GTIN | 4020772000479 | |
| Herstellernummer | 550473 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |