Gravirna igla, ⌀ D1: 3mm

Št. art.: 358755 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer 3 mm
Radij 0,5 mm
Vrsta izdelka igla
Celotna dolžina 53,5 mm
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 358755 3
EAN/GTIN 4020772000479
Številka proizvajalca 550473
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de