• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGTBQ 20R-D82-JHP-ECD-MC Spannschäfte für Schneidenträger TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: 3463205
Preis pro 1 Stück
Netto: 333,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3463205
EAN / GTIN 7291075583571
Herstellernummer 3463205

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 128 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH): 64 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 128 mm
  • Schafthöhe (H): 20 mm
  • Schaftbreite (B): 26.5 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 128 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 82 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb