• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BT40 EM 10X63 CX DIN6359 / DIN 1835 Form B Schaftfräserhalter mit Jet-Kühlmittel-Nuten für BT MAS-403 Kegelschäfte

Artikel-Nr.: 3439064
Preis pro 1 Stück
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3439064
EAN / GTIN 7291075551921
Herstellernummer 3439064

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 35 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 35 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 10 mm
  • Kraglänge (LPR): 63 mm
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb