Mehrbereichsspannzange Rubber-Flex 4,5-10 mm

Artikel-Nr.: 333640 4,5-10
Netto: 73,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich Schaft-⌀ 4,5 mm - 10 mm
passend für Apparat-Typ M5 - M20
Kennnummer der Zange J 441
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 333640 4,5-10
EAN / GTIN 4045197310408
Herstellernummer A21-4-10

Beschreibung

Passend für:

Gewindeschneidfutter Edalmatic Nr. 333500.
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
    Spannbereich Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb