• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitnehmerscheibe links 26-50 mm

Artikel-Nr.: 327610 26-50

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 26 mm - 50 mm
Spannkreis-⌀ A 25 mm
Außen-⌀ B 43 mm
Länge C 30 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 16 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327610 26-50
Herstellernummer 088086

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben direkt verzahnt.

Verwendung:

Zum Ersatz- bzw. zur Arbeitsbereichs-Erweiterung der Sätze Nr. 327450; 327460 und für Grundkörper Nr. 327520; 327540.
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
    Arbeitsbereich-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb