{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
für ER-Spannzangen | 32 | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
passende Spannzangen | 470 E (ER 32) | |
Spannbereich d2 | 2 mm - 20 mm | |
d6 | 83 mm | |
d10 | 50 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 49 mm | |
l9 | 62 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Produktart | VDI-Spannzangenhalter |
Artikelnummer | 319700 32 |