• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangenkopf für Sternrevolver 12 mm

Artikel-Nr.: 319173 12

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 12 mm
Länge L 70 mm
Aufnahme Typ-B H = 120
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319173 12
Herstellernummer 090-20204012B

Beschreibung

Ausführung:

Erstmals ist es gelungen, eine Grundaufnahme zu konzipieren, welche auf Scheibenrevolvern und Sternrevolvern einsetzbar ist. Unabhängig vom jeweiligen Ausrichtmechanismus.
Modular aufbauendes System.

Vorteil:

  • Alle Werkzeuge mit direkter IKZ Anbindung.
  • Kostenreduzierung über effiziente Lagerhaltung.
  • Höhere Produktivität durch verbesserte Positionierung.

Verwendung:

Durch Umbau des Verschlussdeckels rechts und links einsetzbar.

Hinweis:

Geeignet für schwingungsgedämpfte Bohrstangen Nr. 264902264908, Nr. 264910264922 oder Werkzeuge mit Zylinderschaft (z.B: VHM-Bohrstangen ab ⌀ 10 mm).
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
    Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb