• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Dreibacken-Drehfutter Stahl zylindrische Zentrieraufnahme 125 mm

Artikel-Nr.: 312910 125

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 6350
Material Stahl
Außen-⌀ A 125 mm
Durchlass E 35,5 mm
Höhe ohne Backen H1 59,5 mm
Höhe mit Backen H2 79,5 mm
Zentrier-⌀ B 95 mm
Zentriertiefe C 4 mm
Gewicht 5 kg
maximale Drehzahl 5.500 min-1
Farbcode für Zubehör HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 312910 125
EAN / GTIN 2050001691811
Herstellernummer 353504530300

Beschreibung

Ausführung:

  • Handbetätigte Drehfutter mit Spiralring, zentrisch spannend.
  • Körper aus Guss oder Stahl.
  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit, genauer als nach DIN 6386.

Verwendung:

Für Spindelköpfe mit Gewinde DIN 800. Das Futter wird mit Schrauben von der Rückseite auf einem Flansch und dieser auf der Spindel befestigt. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Norm:

DIN 6350 − Form A − System Cushman.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 312970312990.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Außen-⌀ A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb