• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D125-1925-32R-CAPM15 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNAT 1506 -PM-Wendeschneidplatten (18.9-25.6 mm Schnittbreitenbereich)

Artikel-Nr.: 3106922
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.770,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106922
EAN / GTIN 7291075327076
Herstellernummer 3106922
L-Nummer L23980 2226

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 29 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm, Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 29 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 25.6 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 18.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 65 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen