Spannschraube spitz für Vollbohrerhalter, für Futter Spann-⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 309907 20
Preis pro 1 Stück
Netto: 4,95 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
188 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennlänge L 14 mm
Gewindegröße d1 M10×1
Ausführung mit Spitze
Antriebsprofil undefiniertes Antriebsprofil
Gewindesteigung 1 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309907 20
EAN / GTIN 4062406418298
Herstellernummer 309907 20

Beschreibung

Verwendung:

Spannschraube für Wendeplatten-Vollbohrerhalter.

Passend für:
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb