{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-Spann-⌀ d | 14 mm | |
| Aufnahme | ER 32 | |
| Norm | ISO 15488-A | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 10 µm | |
| Typ | 4537 E | |
| Außen-⌀ D | 32,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 40 mm | |
| Produktart | Spannzange |
| Artikelnummer | 309427 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515026031 | |
| Herstellernummer | 309427 14 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |