{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Attacco nominale d | 14 mm | |
| Adattatore | ER 32 | |
| Norma | ISO 15488-A | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
| Modello | 4537 E | |
| ⌀ Esterno D | 32,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
| Codice articolo | 309427 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515026031 | |
| Codice del produttore | 309427 14 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |