• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

ER-Spannzangen-Satz 7-teilig, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm mit Abdichtung

Artikel-Nr.: 309018
Netto: 390,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: ISO 15488-B
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER 20
Norm ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309018
EAN / GTIN 2050001766656
Herstellernummer 13724160070

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.
Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.
Mit Abdichtung.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Lieferumfang:

Im Holzkasten, 1 mm steigend.