Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flächenspannfutter Whistle-Notch Form ADB 14 mm

Artikel-Nr.: 302726 14
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 14 mm
Aufnahme BT 50 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 44 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 12
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302726 14
Herstellernummer 506.05.14.80

Beschreibung

Ausführung:

Mit Spannschraube und Anschlagschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Flächenspannfutter Whistle-Notch (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb