• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GF M 6 IK 2,5xD

Artikel-Nr.: 300716
Netto: 158,92 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300716
EAN / GTIN 4046122035335
Herstellernummer 300716

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GF M 6 IK 2,5xD

GF
VHM-Gewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur kostengünstigen Fertigung von Innengewinden.

Merkmal:

Gewicht: 133,60 kg
Fahrwerkbreite: 1.8 m
Stufen inkl. Plattform/Deckbrett: Nein
Senkrechte Höhe: 3.88 m
Ausladung: 2.8 m
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 16 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage