• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VHM-Gewindefräser / GFM TiAlN (Futura) D12x20xPG18 IK

Artikel-Nr.: 300314
Netto: 353,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300314
EAN / GTIN 4046122026357
Herstellernummer 300314

Beschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

VHM-Gewindefräser / GFM TiAlN (Futura) D12x20xPG18 IK

GFM
VHM-Mehrbereichsgewindefräser

Universell einsetzbares Werkzeug zur Fertigung eines großen Gewinde-Ø-Bereiches mit gleicher Steigung

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 14 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb