{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Plattengröße | 5 mm | |
Einsatzart | links | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | E08X SVLCR/L05 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
passende Wendeschneidplatte | VC.. 0501.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 9,2 mm | |
Mittenversatz L3 | 5 mm | |
Nutztiefe T | 3 mm | |
Halsbreite L4 | 6 mm | |
Kopflänge L1 | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 26 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 268121 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406584177 |