• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber mit Fuehrungshuelse 0,9 mm

Artikel-Nr.: 251A.1
Preis pro 1 Stück
Netto: 13,48 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 251A.1
EAN / GTIN 3148511601457
Herstellernummer 251A.1
L-Nummer L60130 6221
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eine verschiebbare Spitze in der Führungshülse sichert genaueste Führung, auch bei kleinen Abmessungen
  • Härte der Hülse 52 - 57 HRC je nach Abmessungen
  • verzinkter Schaft, brünierte Hülse

Merkmal:

  • A [mm]: 0,9
  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 14
  • Gewicht in Gramm: 5
  • Gewicht in Kilogramm: 0,005