Precisie pons met geleidebus, Ø punt 0.9 mm

Artikelnummer: 251A.1
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Pendrijver

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251A.1
EAN/GTIN 3148511601457
Nummer fabrikant 251A.1
L-nummer L60130 6221
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Een glijdende punt in de geleidehuls zorgt voor de meest nauwkeurige geleiding, zelfs bij kleine afmetingen
  • Hardheid van de huls 52 - 57 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • Gegalvaniseerde schacht, gepolijste huls

Kenmerk:

  • A [mm]: 0,9
  • d [mm]: 3
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 14
  • [g]: 5
  • [kg]: 0,005

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan