{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | PWLNR/L 2020X06 | |
passende Wendeschneidplatte | WN.. 0604.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Unterlegplatte | 259031 9 | |
Kniehebel | 259015 6 | |
Kniehebelschraube | 259018 4 | |
Feder | 259046 2 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 251904 20/06 |