• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Socken, 3-er Pack Multisafe, Schwarzblau, Größe 35/383PC

Artikel-Nr.: 24850-436-010 35/383PC
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 24850-436-010 35/383PC
EAN / GTIN 5715411117678
Herstellernummer 24850-436-010 35/383PC
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antistatisch und flammhemmend
  • Leichte Qualität
  • Fersen- und Zehenpartien sind verstärkt
  • Geeignet für alle MASCOT® FOOTWEAR Produkte
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3

Merkmal:

  • Material: 47% Viskose/31% PAN/18% PA/2% EA/2% CF
  • Sicherheitsinformation: Multisafe
  • Zielgruppe: Unisex
  • Zertifizierungen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3
  • Produktverwendung: Arbeitskleidung
  • Produkteigenschaften: 3er-Pack, flammhemmend

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb