• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Paletten-Fahrgestell für Routenzüge

Artikel-Nr.: 23891/7016
Netto: 398,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 23891/7016
EAN / GTIN 4017976655321
Herstellernummer 23891/7016
L-Nummer L90070 396

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. 3 Lenkrollen mit Polyamid-Rädern, Naben mit Präzisionskugellager. 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet. 1 Rolle elektrisch leitfähig, Radkörper Polypropylen schwarz, Nabe mit Präzisionskugellager. Unterfahrhöhe: 235 mm

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1050
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 810
Ladeflächenhöhe (mm): 280
Gesamtlänge (mm): 1255
Gesamtbreite (mm): 855
Gesamthöhe (mm): 327
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 200 x 50

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör