• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Gewindebohrer M7 Satz, 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.7X100T2
Preis pro 1 Stück
Netto: 29,78 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 227.7X100T2
EAN / GTIN 3148511538005
Herstellernummer 227.7X100T2
L-Nummer L60130 7153
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS

Merkmal:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5,60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Inhalt: x 2
  • Gewicht in Gramm: 45