• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gefraester Bohrer 7,5 mm

Artikel-Nr.: 222A.T7.5
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 10.47
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Nenn-⌀ DC 7,5 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222A.T7.5
EAN / GTIN 3148511506745
Herstellernummer 222A.T7.5
L-Nummer L60130 10424
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Stahl bis 800 MPA, rostfreien Stahl, Grauguss, Aluminiumlegierungen

Merkmal:

  • d [mm]: 7,5
  • L [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 30