• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, EWS - Varia VX3 Nachfolge-Artikel: (MNR) 227605, 60.40VX3NZIKDHSD12

Artikel-Nr.: 217751
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.286,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217751
EAN / GTIN 4069739411941
Herstellernummer 60.40VX3NZIKDHSD12
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, BMT40 DMG Mori, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 60.40VX3NZIKDHSD12
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 78
  • Max. Drehmoment (TQX): 32 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 12000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Kraglänge (LPR): 121 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: BMT40 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: EWS Varia VX3
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: 2-Flach

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb