Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX3 Opvolger artikel: (MNR) 227605, 60.40VX3NZIKDHSD12

Artikelnummer: 217751
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 217751
EAN/GTIN 4069739411941
Nummer fabrikant 60.40VX3NZIKDHSD12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschappen, BMT40 DMG Mori, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.40VX3NZIKDHSD12
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Max. Koppel (TQX): 32 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 12000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 121 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: BMT40 DMG Mori
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak