{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft; Schraubaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | ZYL01200115 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0120 mm | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | P12 | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 12 mm; 7 mm | |
| Länge Schaft | 47,5 mm; 30 mm | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser min. | 7 mm | |
| Schneidenlänge max. | 30 mm | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch; Grundloch | |
| Werkzeugaustausch | PowerCard | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Auskraglänge | 35 mm | |
| Nutzlänge | 80 mm | |
| Länge gesamt | 82 mm | |
| Gewicht | 50 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN4000-89 | |
| Bearbeitungsverfahren | Zirkularfräsen (Rundfräsen) | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 217252 12L | |
| EAN / GTIN | 4045197542670 | |
| Herstellernummer | 217252 12L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |