GARANT Fräs-Wendeschneidplatte AOMT110404 TR, für Softcut®90° Fräser, HB7830-1

Artikel-Nr.: 215485 UNI
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,64 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,85 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    11,54 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.689 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte AOMT110404 TR
Typ UNI
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7830-1
Schneidstoff HM
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215485 UNI
EAN / GTIN 4069515039369
Herstellernummer 215485 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
330
Stahl < 750 N/mm²
P
290
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte