Plăcuță amovibilă pentru frezare AOMT110404 TR, pentru freză Softcut®, HB7830-1

Cod articol: 215485 UNI
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,67 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    8,89 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
6.729 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă AOMT110404 TR
Tip UNI
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7830-1
Materialul sculei Carbură
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215485 UNI
EAN / GTIN 4069515039369
Număr producător 215485 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite