GARANT Fräs-Wendeschneidplatte CPHX 060210 ER, für Präzisions-Schlichtfräser, HB4015

Artikel-Nr.: 212554 ST1400
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,78 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,35 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,62 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
857 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CPHX 060210 ER
Typ ST1400
Sorte HB4015
Schneidstoff HM
Länge Wiper axial 1 mm
Länge Wiper radial 1,5 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plattenstärke S 2.38 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Eckenradius 1 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212554 ST1400
EAN / GTIN 4062406099169
Herstellernummer 212554 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
400
Stahl < 750 N/mm²
P
380
Stahl < 900 N/mm²
P
360
Stahl < 1100 N/mm²
P
340
Stahl < 1400 N/mm²
P
320
Stahl < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten mit verbesserter Wiper-Geometrie für einen effizienteren Bearbeitungsprozess im Gesenk-und Formenbau.
  • Extreme Zeiteinsparung durch großen Zeilensprung und hohen Zahnvorschub möglich.
  • Fräswendeplatten mit radialer und axialer Wiper-Geometrie.

Rundlaufgenauigkeit ±0,020 mm.

Empfehlung:

Bei reinen Planfräsoperationen Vc um 30% reduzieren.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae 0,2 mm.
Lwa stellt die axiale Wiperlänge dar.
Lwr stellt die radiale Wiperlänge dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte