GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOFN, für Plan- / Eckfräser, HB7810, diamantbeschichtet, positiv

Artikel-Nr.: 212179 ALU
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOFN
Typ ALU
Sorte HB7810
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212179 ALU
EAN / GTIN 4069515015141
Herstellernummer 212179 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
400
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphit, GFK, CFK
N
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte