Plaquette de fraisage RDHX 0501 MOFN, pour fraises à surfacer/dresser, HB7810, revêtement diamant, positif

Réf.: 212179 ALU
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0501 MOFN
Type ALU
Nuance HB7810
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212179 ALU
EAN / GTIN 4069515015141
Réf. fabricant 212179 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
400
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
Graphite, PRFV, PRFC
N
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l’utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous