• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausweistasche Schwarz onesize

Artikel-Nr.: 211100009900onesize
Preis pro 1 Stück
Netto: 9,80 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe schwarz
Produktart Tasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 211100009900onesize
EAN / GTIN 7330509652275
Herstellernummer 211100009900onesize
L-Nummer L00980 2075
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
TPU

Details
Abnehmbare Ausweistasche, Anknöpfbar an den D-Ring

Funktionalität
Befestigt mit Karabiner, Für horizontale und/oder vertikale Platzierung des Ausweises

Beschreibung:

  • Die Ausweistasche besteht aus einem haltbaren Plastik mit einem Karabinerhaken, um sie sicher an der Jacke oder Hose zu befestigen
  • Kann sowohl horizontal als auch vertikal genutzt werden