• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 200mm CPE

Artikel-Nr.: 192A.20CPE
Preis pro 1 Stück
Netto: 51,14 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 192A.20CPE
EAN / GTIN 3662424076596
Herstellernummer 192A.20CPE
L-Nummer L60130 8891
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neues Backenprofil für längere Lebensdauer und größeren Schneidbereich
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen:- 192A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²
  • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit:- Rückholfeder- Haltering(der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 28
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 22,0
  • D max. [mm]: 2,5
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 320