• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalzange 205 mm

Artikel-Nr.: 187A.20CPE
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,16 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 187A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087264
Herstellernummer 187A.20CPE
L-Nummer L60130 9237
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
  • Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht gemäß den folgenden Abmessungen: - 187A.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm²
  • Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
  • Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
  • Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge mit: - Rückholfeder - Haltering (der Haltering erhöht die Nennlänge um 10 mm)
  • Ausführung: Verchromt, korrosionsbeständig

Merkmal:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11,5
  • L [mm]: 205
  • Pianodraht Ø[MM]: 2,2
  • Gewicht in Gramm: 300